RX6550X41X1.27X3/4 RX バンドソー LENOX(レノックス) 30788232

RX バンドソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5本)注文コード30788232品番RX6550X41X1.27X3/4
参考基準価格(税別)¥153,700販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。
長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。
切断が静かで振動が少ない。
最適化されたピッチ・アサリ配列です。

用途形鋼、パイプ全長(mm)6550厚さ(mm)1.27幅(mm)41ピッチ3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする