TM 超硬バンドソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)2750 注文コード30788293 品番TM2750X0.9X27X2/3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,900
この商品は全長など42種類から選べます 他の種類を見る

高性能胴材と高品質微粒子超硬チップ採用の最高性能を誇るバンドソー。
多種多様な用途においてより優れた切断速度と耐久性を提供します。
切れ味が滑らかで仕上がりも良好です。
金属疲労に対する強度に優れています。
多種多様な難削材を切断するのに最適です。

全長(mm)2750 厚さ(mm)0.9 幅(mm)27 ピッチ2/3 用途アルミニウム/非鉄、型鋼、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、木材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする