TM4570X1.27X41X2/3 TM 超硬バンドソー LENOX(レノックス) 30788555

TM4570X1.27X41X2/3 TM 超硬バンドソー LENOX(レノックス) 30788555
TM4570X1.27X41X2/3 TM 超硬バンドソー LENOX(レノックス) 30788555

TM 超硬バンドソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)4570
厚さ(mm)1.27
幅(mm)41
ピッチ2/3
内容量1本注文コード30788555品番TM4570X1.27X41X2/3
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

高性能胴材と高品質微粒子超硬チップ採用の最高性能を誇るバンドソー。
多種多様な用途においてより優れた切断速度と耐久性を提供します。
切れ味が滑らかで仕上がりも良好です。
金属疲労に対する強度に優れています。
多種多様な難削材を切断するのに最適です。

用途アルミニウム/非鉄、型鋼、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、木材全長(mm)4570厚さ(mm)1.27幅(mm)41ピッチ2/3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする