LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
LENOX(レノックス)の バンドソー
LENOX(レノックス)の コイルバンドソー
ダイマスター2メタルバンドソー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
30
注文コード
30788844
品番
12.7X0.9X6X30M
参考基準価格(税別)
¥51,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
刃先はコバルトハイスm-42、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
耐久性・耐熱性に優れたブレードです。
刃持ちがよいので刃の交換の手間が省けます。
全長(m)
30
厚さ(mm)
0.9
幅(mm)
12.7
用途
鉄、ステンレス、アルミ最適
ピッチ
6