※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5121713 分離式バイメタルホールソー LENOX(レノックス) 30789526 5121713 分離式バイメタルホールソー LENOX(レノックス) 30789526

分離式バイメタルホールソー

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30789526 品番 5121713
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。
より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。
様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。
貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
スピードスロット分離式バイメタルホールソー

有効長(mm)44 用途ステンレス(〜2mm)、鉄(〜5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 適合(アーバー)2L、3L、6L、7L、S2L、S6L※7L(切削排出機構は38mm以上に対応) サイズ(mm)33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
アルミ板 穴あけ
登坂 建装 様 (建設業・工事業)

アルミ板(厚さ1〜3mm)の穴あけ作業に使用
レノックスのこのシリーズを愛用しています
値段、使い心地に不満無くコスパも良いです

対象商品:
30789736
2024-02-01
用途:
プラスチック板の穴あけ加工に使用。

以前よりレノックスのホルソーを使用しており 使い勝手を理解しているので 満足しています。

対象商品:
30789535
2023-11-08
用途:
作業
建設業・工事業

一部のサイズの使用頻度が多いのでバラで購入できるのは有難い

対象商品:
30789422
2023-07-29
用途:
開口
株式会社仲村電機 様 (建設業・工事業)

耐久性とメンテナンスが良い。ただセンターキリが若干弱い

1人が参考にしています
対象商品:
30789623
2022-12-15
用途:
レノックス派なので

格安で買ったホルソーセットで使用出来た、助かった。
使用頻度の高い径はレノックスにする予定。

1人が参考にしています
対象商品:
30789587
2022-12-24
用途:
薄肉鉄板や塩ビの穴あけ

切り口は少々荒いがよく切れる。サイズの違う刃を重ねて保存できるのがこのシリーズの魅力。最初はセットものを購入し、傷んだものや足らずを買い足すのがおすすめです。

対象商品:
30789456
2021-12-20
用途:
パイプの穴あけ
建設業・工事業

真円じゃなく刃がぶれまくりで使い物にならない。
メーカーは検品してないのか?

対象商品:
30789833
2022-07-13
用途:
配管貫通部の開口
宮本設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

一緒に購入するという所からアーバーと同時に購入したのですが、
規格が合わなくて使えませんでした。
注文時には、ちゃんと確認しなくてはいけない。
無駄に高い買い物になってしまいました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする