※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット分離式バイメタルホールソー
アルミ板(厚さ1〜3mm)の穴あけ作業に使用レノックスのこのシリーズを愛用しています値段、使い心地に不満無くコスパも良いです
以前よりレノックスのホルソーを使用しており 使い勝手を理解しているので 満足しています。
一部のサイズの使用頻度が多いのでバラで購入できるのは有難い
耐久性とメンテナンスが良い。ただセンターキリが若干弱い
格安で買ったホルソーセットで使用出来た、助かった。使用頻度の高い径はレノックスにする予定。
切り口は少々荒いがよく切れる。サイズの違う刃を重ねて保存できるのがこのシリーズの魅力。最初はセットものを購入し、傷んだものや足らずを買い足すのがおすすめです。
真円じゃなく刃がぶれまくりで使い物にならない。メーカーは検品してないのか?
一緒に購入するという所からアーバーと同時に購入したのですが、規格が合わなくて使えませんでした。注文時には、ちゃんと確認しなくてはいけない。無駄に高い買い物になってしまいました。