※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アキレス準不燃NDパネルノンフロン

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 厚さ(mm)(石膏ボード/ベベルエッジ)9.5+(断熱材/硬質ウレタンフォーム)15 注文コード30789928 品番9.5+15×910×1820mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は厚さなど3種類から選べます 他の種類を見る

石膏ボードと硬質ウレタンフォームの複合パネルです。マンション等の居室一般壁部分に接着工法,GL工法で施工することができる断熱結露防止用パネルです。

厚さ(mm)(石膏ボード/ベベルエッジ)9.5+(断熱材/硬質ウレタンフォーム)15 用途内装仕上げ下地 長さ(mm)1820 幅(mm)910 工法接着工法、GL工法、釘(ビス)留め工法等 認定番号準不燃材料(QM-0455、QM-0762)
関連資料:特長
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、及び現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30789912
2022-04-11
用途:
リフォーム時の壁材として
不動産業

スタイロフォームとプラスターボードを単体で張り込むと20oと9.5oになり壁厚が
出てしまうの抑えられるのと圧着が一回ですむので、この商品ですと工法にもよりますが
一回で済むので工期短縮になります。

1人が参考にしています
対象商品:
30789912
2019-03-06
用途:
内装GL工法の補修
不動産業

20年前の内装断熱工法の復旧に使用しました。結露防止のために、ウレタン発泡を注入した際の脆弱部の膨れの補修をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする