アウトドアブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アルミダイキャスト、透明強化ガラス、メタリック仕上(シルバーメタリック) 注文コード30790892 品番ERB6196H
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.5 仕様上下方向取付可能、防雨形 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W 相当 質量(kg)2.1 アルミダイキャスト、透明強化ガラス、メタリック仕上(シルバーメタリック) タイプ下配光タイプ 電源(V)100 全光束(Lm)281 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)51 LEDLEDZランプ JDR×1 E11 LED寿命(時間)30000
注意
※密閉型器具にお使いの場合は寿命30000時間となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする