ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
アウトドアブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アルミダイキャスト、透明強化ガラス、レザー仕上(ダークグレー)
注文コード
30790908
品番
ERB6196S
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.5
仕様
上下方向取付可能、防雨形
種別
110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W 相当
質量(kg)
2.1
色
アルミダイキャスト、透明強化ガラス、レザー仕上(ダークグレー)
タイプ
下配光タイプ
電源(V)
100
全光束(Lm)
281
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
51
LED
LEDZランプ JDR×1 E11
LED寿命(時間)
30000
注意
※密閉型器具にお使いの場合は寿命30000時間となります