ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ブラケットライト
ベッドブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30790953
品番
ERB6511W
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
調光不可、LED交換不可
質量(kg)
3.5
色
白艶消、高透過拡散アクリル
電源(V)
100
消費電力(W)
アッパーLED19.6W、読書灯LED6.7W、常夜灯LED0.5W
全光束(Lm)
3310
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.8
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82