ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
高気密SB形ベースダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30791224
品番
ERD2076W
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
消費電力(W)
8.5/8.9
仕様
SB形(断熱・遮音施工可能型)
種別
白熱球100/80W形器具相当
質量(kg)
0.7
色
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
電源(V)
100
光源寿命
40000時間
LED
LEDZランプディスク100×1
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否