曜日別特売
ERD2090W 高気密SB形ベースダウンライト ENDO(遠藤照明) 30791258

高気密SB形ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード30791258品番ERD2090W
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
消費電力(W)5.1/5.2仕様SB形(断熱・遮音施工可能型)種別白熱球80/60/50W形器具相当質量(kg)0.5アルミダイキャスト(白艶消)電源(V)100光源寿命40000時間LEDLEDZランプディスク75×1演色指数(Ra)85調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする