ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
ベースダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(本体)
バッフル:黒艶消
注文コード
30797917
品番
ERD2783W
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.1/5.2
仕様
断熱施工不可
種別
白熱球80/60/50W形器具相当
質量(kg)
0.7
電源(V)
100
光源寿命
40000時間
LED
LEDランプ ディスク75×1
色(本体)
バッフル:黒艶消
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否