ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
ベースダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30797935
品番
ERD2788W
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
消費電力(W)
8.5/8.9
仕様
断熱施工不可
種別
白熱球100/80W形器具相当
質量(kg)
1.2
色
枠:白艶消、鏡面マット
電源(V)
100
光源寿命
40000時間
LED
LEDランプ ディスク100×1
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否