ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
ベースダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30797962
品番
ERD2803W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8.5/8.9
仕様
調光不可、断熱施工不可
種別
白熱球100/80W形器具相当
質量(kg)
1.1
色
白艶消
電源(V)
100
光源寿命
40000時間
LED
LEDランプ ディスク100×1
演色指数(Ra)
85