ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
防湿形ベースダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30798285
品番
ERD3285W
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
消費電力(W)
8.5/8.9
仕様
防湿防雨形、断熱施工不可
種別
白熱球100/80形器具相当
質量(kg)
0.9
色
枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ(白艶消)、透明強化ガラス
タイプ
防湿防雨形
電源(V)
100-242
光源寿命
40000時間
LED
LEDZランプ ディスク100×1 GX53-1a
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否