※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VXR Series(VXR2150~)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc3/4
注文コード
30799693
品番
VXR2150A-06-1GS
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
が
139
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
管接続口径
Rc3/4
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
水(一般、60℃まで)・タービン油