浅型ベースダウンライト(高気密SB形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30801943 品番ERD4511W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7 仕様SB形:ブローイング工法可、軒下兼用形 種別FHT24W 質量(kg)0.4 枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消) 電源(V)100 全光束(Lm)761 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.7 光源寿命40000時間 LEDLEDモジュール 演色指数(Ra)82 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする