3/22より値下げ!現場を応援
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
浅型ベースダウンライト(高気密SB形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30801952
品番
ERD4512W
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7
仕様
SB形:ブローイング工法可、軒下兼用形
種別
FHT24W
質量(kg)
0.4
色
枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
電源(V)
100
全光束(Lm)
761
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.7
光源寿命
40000時間
LED
LEDモジュール
演色指数(Ra)
82
LED交換
不可