※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXR Series(VXR226〜)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 注文コード30803333 品番VXR2260-10-2G
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は管接続口径・定格電圧など134種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 管接続口径Rc1 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) ねじの種類Rc 使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする