ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 誘導灯/非常灯
ENDO(遠藤照明)の 誘導灯
天井直付用ロングパネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30803833
品番
ERG5073SA
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
8.6
仕様
調光不可、オプションパネル(別売)
質量(kg)
1
色
本体:アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)
タイプ
ロングパネル
電源(V)
100
色温度(K)
4000 ナチュラルホワイト
光源寿命
40000時間
LED
LEDユニットブロック70×2
演色指数(Ra)
82