ERK9834W 軒下用ベースライト ENDO(遠藤照明) 30804786

軒下用ベースライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30804786 品番ERK9834W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可 質量(kg)4.1 タイプ110Wタイプ 直付 逆富士形 電圧(V)AC100〜242 光源寿命40000時間 色(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする