ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ポーチライト
アウトドアライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30805118
品番
ERL8111H
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
8.9/8.5
仕様
防雨形(IP67)、調光不可
種別
白熱球100/80W形器具相当
質量(kg)
2.4
タイプ
土中埋設
電源(V)
100
光源寿命
40000時間
LED
LEDZランプディスク100×1 G×53-1a
色(本体)
レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)
演色指数(Ra)
85