ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ポーチライト
アウトドアライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30805127
品番
ERL8112S
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
5.5/5.0
仕様
防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能
種別
110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)
2.3
タイプ
コンクリート埋設
電源(V)
100
光源寿命
40000時間
LED
LEDZランプJDR×1 E11
色(本体)
メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消
適合ケーブル(Φmm)
12〜15
演色指数(Ra)
82
注意
※耐熱電線(耐熱105℃)をご使用ください。人や車の通る場所など、振動や荷重のかかる場所には使用しないでください。密閉型器具にお使いの場合は寿命30000時間となります。