※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VXR Series(VXR227~)
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
30805923
品番
VXR2270-12-1GS
参考基準価格(税別)
¥31,410
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
が
128
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
管接続口径
Rc1 1/4
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
水(一般、60℃まで)・タービン油