曜日別特売
VXR2270-12-3TL VXR Series(VXR227~) SMC 30806167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXR Series(VXR227~)

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量1個注文コード30806167品番VXR2270-12-3TL
参考基準価格(税別)¥32,070販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ポート数2管接続口径Rc1 1/4定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする