※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)25
ポートねじの種類Rc
ロッド先端金具金具なし
注文コード30807290
品番JMDBG32-25-M9PV
参考基準価格(税別)¥19,140
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
この商品はストローク・ポートねじの種類・ロッド先端金具など3330種類から選べます
他の種類を見る
取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)