ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ポーチライト
アウトドアスポットライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
キャブタイヤケーブル・Uキャップ付(5m)、防雨形
注文コード
30809957
品番
ERS4013H
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
キャブタイヤケーブル・Uキャップ付(5m)、防雨形
色
アルミダイキャスト、透明強化ガラス、レザー仕上(ダークグレー)
種別
110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)
1.7
電源(V)
100
消費電力(W)
5.5/5.0
光源寿命
30000時間
LED
LEDZランプJDR×1 E11
注意
※アース工事が必要です
※ランプは別売りになります