OCS-4 アウトドアクッカーセット YAMAZEN(山善) 30813424 OCS-4 アウトドアクッカーセット YAMAZEN(山善) 30813424 OCS-4 アウトドアクッカーセット YAMAZEN(山善) 30813424

アウトドアクッカーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード30813424 品番OCS-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

重ねてコンパクトにしまえる便利なクッカーセット。収納袋付き。

材質ポリテトラフルオロエチレン、ポリエステル 用途キャンプ、アウトドアで簡単に調理器具セット。 セット内容鍋(小)、鍋(大)、フライパン(小)、フライパン(大)、取っ手、収納バッグ付き 質量(kg)鍋(小):0.2、鍋(大):0.3、フライパン(小):0.2、フライパン(大):0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)鍋(小):175×175×70、鍋(大):205×205×80、フライパン(小):165×165×40、フライパン(大):190×190×40 記載なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする