アウトドアスポットライト(看板灯)

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30813834 品番ERS4869W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)2.1 アルミダイキャスト、白 電源(V)100-242 LED別売 演色指数(Ra)82
注意
※天井面取付不可(壁面専用)ケーブル引き出し部は必ず下向きになるように取付してください。
※ランプは別売りになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30813834
2020-05-22
用途:
社屋社名看板用の照明
つばめ交通株式会社 様 (運輸・通信業)

特に大きな問題はありません。
現在もトラブルなく稼働しています。

対象商品:
30813834
2020-08-21
用途:
看板の照明

頑丈な作りで満足しています。ただし、ランプ別売であるならば仕様に消費電力等の記載は載せるべきではないと思います。

4人が参考にしています
2018-11-27
用途:
看板照明に
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も手ごろで造りもしっかりしてましたので問題ないと思います。
電球部分に防水パッキンが付いていないので
とりあえずLED電球を締めこんだ後にシリコンで薄くコーキングしました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする