色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト
光束(Lm)1294
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付
長さ(mm)597
幅(mm)46
質量(kg)0.7
色アルミ(アルマイト仕上)
高さ(mm)57
電源(V)100-242
消費電力(W)11.3
全光束(Lm)1232
器具・セットセット品
エネルギー消費効率(Lm/W)109
LED寿命(時間)40000時間
演色指数(Ra)85
調光の可否否
LED交換不可
従来光源FL20W器具相当