間接照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30814988 品番 ERX9342S
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 光束(Lm)1191 仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付 長さ(mm)597 幅(mm)46 質量(kg)0.7 アルミ(アルマイト仕上) 高さ(mm)54 電源(V)100-242 消費電力(W)11.3 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)85 調光の可否 LED交換不可 従来光源FL20W器具相当
注意
※点灯には別売給電コネクターが必要です(RB-353N/RB-356N)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする