ディスプレイライト(棚下ライン照明)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30815304 品番 ERX9398S
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
消費電力(W)12.3 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)568 質量(kg)0.2 モジュール11.6(0.48A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)800 入力電圧(V)DC24 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト エネルギー消費効率(Lm/W)65 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする