ディスプレイライト(棚下ライン照明)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30815383 品番 ERX9406S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
消費電力(W)30.8 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)1406 質量(kg)0.4 モジュール29.0(1.2A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)2000 入力電圧(V)DC24 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト エネルギー消費効率(Lm/W)64.9 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする