ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
135シリーズ LEDZ TWIN TUBE メンテナンスユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
昼白色
注文コード
30815907
品番
RAD-415NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
光源色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
FHP45W Type 昼白色タイプ
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
2828
明るさ(Lm)
2828
寸法(幅W×高さH)(mm)
46.4×560
電力(W)
19.1
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
54×560×31.3
器具・セット
器具のみ
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否