135シリーズ LEDZ TWIN TUBE メンテナンスユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30815925 品番 RAD-415WWB
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
タイプFHP45W Type 温白色タイプ 色温度(K)3500 光源色温白色 光束(Lm)2781 明るさ(Lm)2781 寸法(幅W×高さH)(mm)46.4×560 電力(W)19.1 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×560×31.3 器具・セット器具のみ LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする