ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 電球
ENDO(遠藤照明)の LED電球
ENDO(遠藤照明)の 水銀タイプLED電球
バラストレス水銀レフ形LEDランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30816485
品番
RAD-588L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
仕様
取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、調光不可、耐雷サージ±6kV(コモンモード)
質量(g)
360
タイプ
防湿防雨形、E26口金
電源(V)
100-242
消費電力(W)
13.5
全光束(Lm)
1650
色温度(K)
3000 電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
122.2
光源寿命
40000時間
LED
バラストレス水銀レフランプ(E26)160W相当
電球の種類
水銀レフ形LEDランプ