LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30819075 品番RX-136N
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
消費電力(W)9.9、9.9 質量(kg)0.3 タイプ非調光タイプ 600TYPE、Rs-5 電源(V)100-242 定格入力(VA)600TYPE使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)、Rs-5使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする