ディスプレイライト専用電源ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30819312 品番RX-341N
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
消費電力(W)11.2 質量(kg)0.2 電圧(V)AC100 定格入力(VA)18.3(100V)、-(200V)、-(242V) 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする