曜日別特売
KQ4142H 軒とい(ハイ丸) Panasonic(パナソニック) 30819994

軒とい(ハイ丸)

(22件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(軒とい)105
全長(mm)1800
内容量1本注文コード30819994品番KQ4142H
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
サイズ(軒とい)105全長(mm)1800材質硬質塩化ビニル樹脂種類軒とい分類軒系列部材
注意
※ハイ丸はアイアン素材ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 樋の補修に
農・林・水産業

今回二度目の購入です。このシリーズが一番しっくりきます。またリピートすると思います。

対象商品 : 49653327
2024-04-12
用途: 雨樋の修理
サービス業

とにかく届けてもらえたことに感謝です。商品はさすがのPanasonic製でとてもよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 30819994
2023-06-20
用途: 事務所入口

事務所入口に雨樋が無く、雨天時に従業員が濡れるので、不満が出ておりました。
モノタロウサイトで探したところ、ちょうどいい長さの樋が見つかり助かりました。従業員からも好評です。また機会があればリピートさせてもらいます。

1が参考にしています
対象商品 : 75122327
2023-05-31
用途: 自分で、農機具置き場をパイプで作成致しました!
農・林・水産業

丁度良い長さの雨樋が見つからずにおりました。Yahoo検索でやっと見つけたのがモノタロウさんのホームページでした。色々と扱ってもらえるので助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 75122311
2023-02-06
用途: 物置屋根の自作

ホームセンターに在庫していない長尺の軒樋が通販で買えて助かりました。

対象商品 : 30820335
2021-12-15
用途: 軒樋の取り替え
橋口商店

3.6m長尺な品物まで自宅に届けてくれ非常にありがたい

対象商品 : 75122327
2021-06-04
用途: 雨漏り補修
サービス業

ガレージの雨漏りで屋根のフレームに沿って同じ個所から落ちて
車庫内が濡れるために此方の「とい」にて漏れる雨を受けて
水を逃がす仕組みを作った
送料込みでこの値段は地元のホームセンターで調達し自分で運ぶ手間を
考えると断然安い!助かりました

2が参考にしています
対象商品 : 49653327
2020-08-14
用途: 自宅雨樋の交換(DIY)
農・林・水産業

他のサイトだとこの軒樋(3600mm)は販売されていても、送料がべらぼうに高いです。
が、モノタロウさんだと無料。そりゃ、モノタロウさんで購入します。
大満足な商品です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする