エルボ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30821035 品番 KQ6543
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
サイズ60(120°) ブラック 分類たて系列部材 適合サイズ(たてとい)60 曲り角度120° 種類エルボ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
雨樋交換
製造業

ガルバリの雨樋が20年で竪樋の地面付近が電飾で腐食して穴が明いてきたので一部を塩ビ製に交換するのに周辺部品も合わせて交換しました。
ホームセンターで探すとなかなか欲しい色が無かったりするのですが、通販で買えることがありがたい。

対象商品:
30820536
2023-06-12
用途:
色は新茶を選択、リフトの爪で割った竪樋の裾の排水に使用
エヌ企画 様

扱いやすい製品で順調に作業出来ました。ノリの渇きが以外に早く押し込みに力が要りました。

対象商品:
30821026
2020-05-26
用途:
雨樋の位置変え
サービス業

雨樋の移動で使わせてもらいました。サイズも合っていて問題なく使えました。

対象商品:
30819626
2018-04-02
用途:
倉庫の屋根の雨水をタンクに貯める
その他業種

自転車置き場の倉庫の屋根に降った雨水を横樋、縦樋を作ってタンクにためて植木、野菜に散水している。横樋と縦樋のつなぎに利用

対象商品:
30819802
2017-06-21
用途:
自作天疎水作成に
その他業種

同時注文した物がまだそろっていないのでまだ同時注文した物がまだそろっていないのでまだ未使用です外観的には問題なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする