Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建物まわり
Panasonic(パナソニック)の 雨どい
Panasonic(パナソニック)の たてとい
たてとい 打込み
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30821324
品番
KQ8048S
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
サイズ
60(l=80)
色
ミルクホワイト
仕様
パッチン式
適合サイズ(mm)
たてとい60
分類
控金具(ステンレス)