※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXZ2240-04〜)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30822337 品番VXZ2240-04-1CR1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は電圧・電気オプション98種類から選べます 他の種類を見る

幅広い分野で活躍する、流体用ソレノイドバルブ。
消費電力低減(DC仕様)。
耐食性向上、特殊磁性材採用。
難燃性UL94V-0準拠、難燃性モールドコイル材料。
保護等級IP65。
静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減(DC仕様)。
メンテナンス性向上、ナット方式によりメンテナンスが容易。

リード線取出方法コンジット ポート数2 流体空気・水 保護構造耐塵、防噴流(IP65) 材質(シール)NBR 管接続口径Rc1/2 定格電圧AC100(50/60Hz) 弁形式/ボディ形状N.C./単体 オリフィス径(Φmm)15 耐圧(MPa)5.0 材質(ボディ)C37、SUS 許容電圧変動定格電圧の±10% 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートダイヤフラムタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01779855
2023-05-24
用途:
弊社開発機械に使用
スモークハウス 様

満足した動作です。また使用の折は発注します、、、。

対象商品:
30823003
2013-08-14
用途:
船のトイレの給水バルブの自動化

当家の船のトイレは使用の度にバルブの開閉を手動で行わなければならず大変面倒でした。色々と探してやっとこのバルブにたどり着き自動化を図ってみました。給水も海水から清水に変えて非常に快適に使用できるようになりました。また以前は排水時ウォシュレットの給水が弱かったのですが今では問題なく使用できています。
今度はエンジンの海水冷却系統の自動洗浄化にも使用できないかと考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
30822522
2014-02-12
用途:
機械のメンテナンス

商品はメーカー品でなんの問題もなく使えた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする