曜日別特売
VXZ2240-04-2CR1-B 差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXZ2240-04~) SMC 30822461

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXZ2240-04~)

(3件のレビュー)
取扱い終了
電圧(V)
内容量1個注文コード30822461品番VXZ2240-04-2CR1-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,050

幅広い分野で活躍する、流体用ソレノイドバルブ。
消費電力低減(DC仕様)。
耐食性向上、特殊磁性材採用。
難燃性UL94V-0準拠、難燃性モールドコイル材料。
保護等級IP65。
静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減(DC仕様)。
メンテナンス性向上、ナット方式によりメンテナンスが容易。

リード線取出方法コンジットポート数2ポート流体空気・水保護構造耐塵、防噴流(IP65)材質(シール)NBR管接続口径Rc1/2定格電圧AC200(50/60Hz)弁形式/ボディ形状N.C./単体オリフィス径(Φmm)15耐圧(MPa)5.0材質(ボディ)C37、SUS許容電圧変動定格電圧の±10%雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートダイヤフラムタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01779855
2023-05-24
用途: 弊社開発機械に使用
スモークハウス

満足した動作です。また使用の折は発注します、、、。

対象商品 : 30823003
2013-08-14
用途: 船のトイレの給水バルブの自動化

当家の船のトイレは使用の度にバルブの開閉を手動で行わなければならず大変面倒でした。色々と探してやっとこのバルブにたどり着き自動化を図ってみました。給水も海水から清水に変えて非常に快適に使用できるようになりました。また以前は排水時ウォシュレットの給水が弱かったのですが今では問題なく使用できています。
今度はエンジンの海水冷却系統の自動洗浄化にも使用できないかと考えています。

1が参考にしています
対象商品 : 30822522
2014-02-12
用途: 機械のメンテナンス

商品はメーカー品でなんの問題もなく使えた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする