Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建物まわり
Panasonic(パナソニック)の 雨どい
Panasonic(パナソニック)の 雨どい金具
たてとい 角丸チーズふた付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
パールグレー(しろ)
注文コード
30822487
品番
MQC1383
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,830
この商品は
色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
PC30・S30 枝管60・VU50(93°)
色
パールグレー(しろ)
用途
パナソニック雨とい S30適合純正部品です
仕様
たてとい直結
分類
たて系列部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30822487
MQC1383
29083628
MQC1313
たてとい 角丸チーズふた付
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)