大型雨とい JIS管用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30823932 品番 KA32920
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
適合サイズ(mm)
VP・VUJIS管65mm
VP・VUJIS管50mm
ねずみ 分類自在ドレン 適合サイズVP・VU65×50 サイズVP・VU65×50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:675

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30823975
2023-12-27
用途:
屋根排水
有限会社 道央損保鑑定 様

ネットの注文は早く届くし寸法等の誤発注も防げるので助かります

対象商品:
30824036
2022-06-27
用途:
縦どいサイズの拡大
医療・福祉・介護関連業

60mmの同型を使用していて、落ち葉が貯まると度々溢水を引き起こして困っていた。そこで、縦樋を太くすることを計画。
銅板の幅広雨樋の穴を拡大して、本品を取り付け、4本の足をカットしてダイレクトに縦樋に雨水が流れるようにして、問題が解決した。

対象商品:
30823975
2021-02-25
用途:
特注雨樋取替工事時
サービス業

100ΦVPエルボへの使用でしたが、下部つば部分があたってしまい、切断する手間がかかり
面倒でした。100ΦVP専用としてはです。もう少し納期が早ければ、助かるのですが?

対象商品:
30823932
2018-12-27
用途:
倉庫の雨どいの補修に使用

使い易く問題ありませんがパッキンがセットだと更に良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする