曜日別特売
KBP81662 たてとい T足(プラスチック) Panasonic(パナソニック) 30824456

たてとい T足(プラスチック)

(9件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
パールグレー(しろ)
寸法l(mm)45
内容量1個注文コード30824456品番KBP81662
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
仕様パッチン式サイズS30パールグレー(しろ)寸法l(mm)45適合サイズ(mm)たてといS30型分類パッチン控
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30824684
2025-12-03
用途: 樋の破損部品の修繕作業
その他業種

商品が思っていたとうりで良かっです。
梱包も破損しない様にしっかりしてました。
感謝
また注文します。

2025-05-26
用途: 雨水タンク増設
医療・福祉・介護関連業

星を一つ減らしたのは、ネジが同梱されていなかったから。
ネジが付いていると便利だった。

対象商品 : 30824587
2021-12-02
用途: 補修
建設業・工事業

梱包もしっかり養生してあり、問題なく使用できました。

対象商品 : 30824526
2020-12-16
用途: 戸建て縦樋修繕
美吉建設株式会社建設業・工事業

パナソニック製品に間違いは少ない。また、機会があれば利用します。

2が参考にしています
対象商品 : 30824404
2019-09-08
用途: 補修作業
その他業種

早い対応でとても助かりました!良い品物を素早く適切に!良いです。

対象商品 : 30824456
2023-11-08
用途: 雨どい修繕
サービス業

10年前のPホームに仕様は足にねじ穴1個でした。付け根が割れての交換なのでねじ穴2個になっているという事はメーカーも理解してのマイナーチェンジですかね。

対象商品 : 30824562
2019-01-25
用途: メンテナンスで使用。
サービス業

新しい商品に交換すると、ぴったりでしたー新規はいいですね!

対象商品 : 30824386
2019-08-28
用途: 竪樋固定の為
建設業・工事業

先日購入したのですが、カタログには竪樋はpc30しか乗ってなかったのですが、計が足らなくてはまりませんでした。もう少し解りやすくしてほしい。pc30竪樋に合うT足はどれですか?

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする