たてとい T足(プラスチック)

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30824526 品番 KBP85663
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
仕様パッチン式 サイズS30 しんちゃ 寸法l(mm)60 適合サイズ(mm)たてといS30型 分類パッチン控

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:674

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30824684
2025-12-03
用途:
樋の破損部品の修繕作業
その他業種

商品が思っていたとうりで良かっです。
梱包も破損しない様にしっかりしてました。
感謝
また注文します。

2025-05-26
用途:
雨水タンク増設
医療・福祉・介護関連業

星を一つ減らしたのは、ネジが同梱されていなかったから。
ネジが付いていると便利だった。

対象商品:
30824587
2021-12-02
用途:
補修
建設業・工事業

梱包もしっかり養生してあり、問題なく使用できました。

対象商品:
30824526
2020-12-16
用途:
戸建て縦樋修繕
美吉建設株式会社 様 (建設業・工事業)

パナソニック製品に間違いは少ない。また、機会があれば利用します。

2人が参考にしています
対象商品:
30824404
2019-09-08
用途:
補修作業
その他業種

早い対応でとても助かりました!良い品物を素早く適切に!良いです。

対象商品:
30824456
2023-11-08
用途:
雨どい修繕
サービス業

10年前のPホームに仕様は足にねじ穴1個でした。付け根が割れての交換なのでねじ穴2個になっているという事はメーカーも理解してのマイナーチェンジですかね。

対象商品:
30824562
2019-01-25
用途:
メンテナンスで使用。
サービス業

新しい商品に交換すると、ぴったりでしたー新規はいいですね!

対象商品:
30824386
2019-08-28
用途:
竪樋固定の為
建設業・工事業

先日購入したのですが、カタログには竪樋はpc30しか乗ってなかったのですが、計が足らなくてはまりませんでした。もう少し解りやすくしてほしい。pc30竪樋に合うT足はどれですか?

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする