KKW2561 大型雨といエアロアイアン 軒曲げ用 Panasonic(パナソニック) 30826924

大型雨といエアロアイアン 軒曲げ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ前高165WIDE
内容量1個注文コード30826924品番KKW2561
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
サイズ前高165WIDE仕様スライド式分類吊金具(亜鉛めっき品)寸法(厚さt×幅×長さ)mm1.6×28×135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする