商品画像1
エンジニア
エンジニアの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エンジニアの オイラー
筒型オイラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30827633
品番
ZC-19
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
携帯に便利なコンパクトサイズ。
ノズルを伸縮でき、奥まったところに便利です。
クリーナー、水、オイルなどの液体に使用できます。
材質
ノズル:真鍮、本体:LDPE キャップ:PE
色
半透明
容量(mL)
20
質量(g)
8
ノズル長(mm)
100
メモリー
なし
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
筒型オイラー/ZC-19【エンジニア】
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった